仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0885600047
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
管的外径 (T)
12 毫米
管壁厚 (T)
1,5 毫米
连接螺纹 (D/D1)
M22 x 1.5
长度 (L)
19 毫米
材质
黄铜
表面处理
镀黄锌
对边宽
28 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
棘轮组合扳手 多种形状,用于拧转五种螺钉头
组合扳手,斜角,其他
帽子
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X3,00
1/2 英寸套筒扳手嵌件
专业清洗枪
Klebfix GEL
一字螺丝刀,激光批头
通用阀品类
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®