仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0885600014
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
管的外径 (T)
8 毫米
管壁厚 (T)
1 毫米
连接螺纹 (D/D1)
M16 x 1.5
长度 (L)
17 毫米
材质
黄铜
表面处理
镀黄锌
对边宽
22 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
粘胶去除剂
休闲,其他
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
饮料支架
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,A2-50 和 A2-70 不锈钢,本色
螺纹修复套件 TIME-SERT®
塑料电缆绕线器 250 V
Plus 洗手液
铜锤 大锤形状