欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

ABS 18 COMPACT M-CUBE 充电电钻改锥

充电电钻改锥 ABS 18 COMPACT-1
18V充电式起子电钻-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

货品编号 5701427005

EAN 4065746336505

登录后即可显示价格
ABS 18 COMPACT M-CUBE 充电电钻改锥

货品编号 5701427005

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

紧凑型无刷充电电钻改锥,动力强劲,适合中型螺钉拆装和钻孔任务
  • 电子电机保护功能持续监控电机,在发生堵塞、过载或过热的情况下,提前关闭电机

  • 高效、低维护的无刷 EC 电机具有功率储备和长使用寿命,即使在负载下也能保持更稳定的速度曲线

  • 电池组上带有 LED 灯,可确保为工作区域提供充足照明

  • 设计非常紧凑且轻巧,符合人体工程学设计,让您轻松舒适地工作


使用寿命最长,磨损少


  • 13 毫米 Röhm 金属钻头夹头,带焊接硬质合金夹钳

  • 电子信号开关
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

18 伏/直流电

空载转速

0-600 / 0-1900 转/分

最大扭矩硬/软

60 / 34 牛米

钻头夹持范围

1.5-13 毫米

可充电电池/电池数量

2 件

可充电电池/电池容量

5 安时

在钢材中的最大钻孔直径

13 毫米

最大螺钉直径

10 毫米

长度

175 毫米

高度

200 毫米

包含充电电池的机器重量

1,9 千克

ABS 18 COMPACT M-CUBE 充电电钻改锥 已包括:
1 x
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

描述: 非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
2 x
锂离子充电电池 18 伏 BASIC M-CUBE

电池组-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

描述:
5 安时
紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,适合新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途
数量: 2 x
1 x
充电器 ALG 18 伏 M-CUBE

充电器-(ALG 18/6 FAST)

描述: 用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电
数量: 1 x
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
x 1 个
锂离子充电电池 18 伏 BASIC M-CUBE

电池组-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,适合新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途
x 1 个
充电器 ALG 18 伏 M-CUBE

充电器-(ALG 18/6 FAST)

用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电
x 1 个
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95

完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
x 1 个
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use