欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

ABS 18 COMPACT M-CUBE 充电电钻改锥

充电电钻改锥 ABS 18 COMPACT
18V充电式起子电钻-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

货品编号 57018003

EAN 4061975220530

登录后即可显示价格
ABS 18 COMPACT M-CUBE 充电电钻改锥

货品编号 57018003

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

伍尔特开发的无刷充电电钻改锥结构紧凑、动力强劲,适用于中等强度的螺钉拆装和钻孔作业,能够满足工匠的多种要求

持续监控电机


在发生堵塞、过载或过热的情况下,电子电机保护功能可提前将电机关闭。



电机使用寿命长


高效、低维护的无刷 EC 电机,带功率储备。在负载下也能保持更稳定的速度曲线。



使用寿命最长,磨损少


13 毫米金属夹头带有硬质合金夹钳。超硬夹钳可牢固地夹住钻柄。



工作区域照明充足


电池组上带有 LED 灯



工作轻松省力


非常紧凑,符合人体工学设计,重量轻便

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

18 伏/直流电

空载转速

0-600 / 0-1900 转/分

最大扭矩硬/软

60 / 34 牛米

钻头夹持范围

1.5-13 毫米

钻头卡盘夹持器

1/2 英寸 x 20 UNF

可充电电池/电池数量

2 件

可充电电池/电池容量

5 安时

在钢材中的最大钻孔直径

13 毫米

在木材中的最大钻孔直径

40 毫米

建议的在金属中的最大钻孔直径

13 毫米

最大螺钉直径

10 毫米

长度

180 毫米

高度

250 毫米

包含充电电池的机器重量

1,9 千克

ABS 18 COMPACT M-CUBE 充电电钻改锥 已包括:
1 x
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

描述: 非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
2 x
锂离子充电电池 18 伏 BASIC M-CUBE

电池组-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

描述:
5 安时
紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,适合新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途
数量: 2 x
1 x
充电器 ALG 18 伏 M-CUBE

充电器-(ALG 18/6 FAST)

描述: 用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电
数量: 1 x
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x