紧凑型无刷充电电钻改锥,动力强劲,适合中型螺钉拆装和钻孔任务
- 电子电机保护功能持续监控电机,在发生堵塞、过载或过热的情况下,提前关闭电机
- 高效、低维护的无刷 EC 电机具有功率储备和长使用寿命,即使在负载下也能保持更稳定的速度曲线
- 电池组上带有 LED 灯,可确保为工作区域提供充足照明
- 设计非常紧凑且轻巧,符合人体工程学设计,让您轻松舒适地工作
使用寿命最长,磨损少
- 13 毫米 Röhm 金属钻头夹头,带焊接硬质合金夹钳
- 电子信号开关
应用
标称电压 | 18 伏/直流电 |
空载转速 | 0-600 / 0-1900 转/分 |
最大扭矩硬/软 | 60 / 34 牛米 |
钻头夹持范围 | 1.5-13 毫米 |
可充电电池/电池数量 | 0 件 |
可充电电池/电池容量 | 0 安时 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 毫米 |
最大螺钉直径 | 10 毫米 |
长度 | 175 毫米 |
高度 | 200 毫米 |
包含充电电池的机器重量 | 1,9 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!