AP30+,进口
- 完美的一步抛光和密封
- 平滑油漆中的细纹理
- 让表面光鲜亮丽
- 内含蜡颗粒(填料效应)
- 含乳化汽油成分的水基配方(水包油乳液)
产品须知
这些信息只是我们根据经验提出的建议。需要进行初始测试!
应用
- 用于轻微风化的和旧的漆面
说明
使用前先洗车
将瓶子摇晃均匀
手动:
用软垫均匀涂抹在油漆面上。以圆周运动方式工作。让它在短时间内起作用并干燥。用微纤维布擦去剩余的抛光剂。
通过机器:
- 在清洁垫上涂抹少量产品,将其散布在表面上
- 将抛光垫平放在待抛光区域上,然后开启机器
- 抛光该区域时,以 1500–2000 转/分的转速施加一定的压力,直至去除研磨痕迹或油漆缺陷
- 分段抛光!
- 用微纤维布擦去剩余的抛光剂
内容重量 | 970 克 |
容器 | 塑料瓶 |
化学基础 | 水、碳氢化合物 |
气味 | 香草 |
颜色 | 浅绿色 |
pH 值 | 8,0 |
粘度 | 6000 毫帕·秒 |
密度 | 0,97 g/cm³ |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
维持自生产之日算起的保质期的条件 | 5°C 至 25°C 时 |
不含 AOX | 是 |
不含硅树脂 | 否 |
| 技术数据 | |
| 外观: | 奶油色液体 |
| 颜色: | 淡绿色 |
| 气味: | 香草 |
| 20 °C 时的 pH 值: | 约 8.0 |
| 20 °C 时的比重: | 约 0.97 克/毫升 |
| 保质期/存储时间: | 24 个月 |
| 内含 | 货号 | 件数 |
| 500 毫升 | 0893 468 | 1/12 |
| 1 升 | 0893 468 001 | 1/6 |
| 5 升 | 0893 468 05 | 1 |
| 200 升 | 0893 468 200 | 1 |