欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

ASSY® 3.0 镀锌蓝色层压板螺钉

ASSY 3.0 镀锌钢,半螺纹,沉头铣削凹槽 AW

货品编号 0170160130

EAN 4047376742666

登录后即可显示价格
ASSY® 3.0 镀锌蓝色层压板螺钉

货品编号 0170160130

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

广泛用于家具制作、店铺装潢、室内装配、屋顶覆盖和木工应用

镀锌钢,蓝色钝化,半螺纹,沉头铣削凹槽,AW 驱动头



将木材完好连接起来,而不会导致木材开裂



表面:


实木(针叶木、白蜡木、榉木、橡木)、叠层梁、交叉层压木材 (CLT)、单板层积材(针叶木或 BauBuche)、OSB 和层压板。



铣削凹槽 - 在任何位置都能进行锪钻


  • 适用于木材和配件

  • 充分降低对带涂层木质材料的损坏程度

  • 减少表面上的切屑


铣柄:低作用力“辅助电机”


  • 降低了旋入扭矩和沉头扭矩,特别是使用长螺钉时

  • 保护旋拧工具

  • 直径 = 5 毫米起,长度 = 70 毫米


非对称螺纹可提高旋拧速度


  • 旋入扭矩低

  • 翻转力高

  • 拧入速度比传统的层压板螺钉更快

  • 双螺纹:3.0-4.5 毫米

  • 粗牙螺纹:5.0-12.0 毫米


AW 驱动头更加强劲


  • 实现最佳的动力传递

  • 紧密贴合

  • 快速定位

  • 螺钉牢固就位

  • 几乎没有批头滑脱

  • 无晃动

  • 不会损坏螺钉的表面涂层

  • 只有 5 种批头大小,适用于 3.0 至 12.0 毫米的直径


环螺纹/配合螺纹 - 木材不易出现裂缝,几乎不会断裂


  • 有效降低分裂力,特别是在边缘拧紧时

  • 旋入扭矩减小

  • 凭借环螺纹的冲孔效应,有效避免断裂风险

  • 环螺纹:3.0-4.5 毫米

  • 配合螺纹:5.0-12.0 毫米
产品须知

这些螺钉不适合在室外以及存在短期或持续高湿度的室内使用!在这些应用场合,请使用 ASSY® 3.0 A2 不锈钢螺钉。


要将金属固定到木材上,请在金属片上加工一个精确的切口。


ASSY 3.0 层压板螺钉经过优化设计,非常适合在木质材料中使用。用于塑料锚固件时,可能会降低其承载能力。因此,我们建议在塑料定位销中仅使用不带优化螺纹尖(钻头、配合螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等)的螺钉,例如 Würth ASSY D,前缀 0151 表示沉头,前缀 0153 表示盘头。



可用的工作文档:


木材建筑设计软件、荷载表和详细的加工说明,可登录服务页面 www.wuerth.de/assy 。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用用于紧固家具制作、店铺装潢、室内装配、屋顶覆盖和木结构中的木-木或钢-木连接件。
说明

对于针叶木或采用软木制成的木基材料,装配时无需使用锥钻。为减少边缘间距,请根据芯孔直径预钻孔。


用于硬木时,请根据 ETA-11/0190 钻孔。

标称直径 (d)

6 毫米

长度 (l)

130 毫米

螺纹长度 (lg)

70 毫米

螺钉头类型

沉头

头细节

铣削袋

头直径 (dh)

12 毫米

螺钉头高度 (k)

4,4 毫米

内部驱动头

AW30

螺纹类型

WOTHR

螺钉螺纹设计

部分螺纹

立铣刀

螺纹形状

粗牙螺纹

芯直径

3,9 毫米

马克笔笔尖形状

带反螺纹的尖头

顶锥角

34 度

材质

淬火钢

表面处理

镀锌

颜色

最小/最大旋入角度

0-90 度

适用于以下材料

胶合板 (BSP), 木材, 衍生木材产品, 硬木, LVL, 软木

应用范围

椽条绝缘, 屋顶, 构件结构, 木结构, 木板结构, 室内装饰, 结构性木件, 通用

更多附件

对接连接器,货号 0967 300 . . .

需获得批准的螺钉

认证

ETA-11/0190

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息