仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
插片保险丝 ATO插接保险片-ATO-红色-10A
类似产品
货品编号 0731010
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
10 A
颜色
红色
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀锡
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
液态金属 Fe 1
筒形锯 HSS 双金属
卡簧钳 B 型
电动制动系空气排除器
通用固定系统
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
多棘轮组合扳手
3/4 英寸棘轮
重型斜口钳,其他
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。