仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
插片保险丝 ATO插接保险片-ATO-绿松色-15A
类似产品
货品编号 0731015
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
15 A
颜色
宝石绿
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀锡
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
偏位双头开口扳手,其他
喉箍箍头
双头开口扳手
电池 大功率
组合充填设备
卡簧钳 B 型
薄壁热缩管 不带内部胶粘剂
废油回收装置的韧性抽吸探头
清洁海绵 粘土系列
U 形支架
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。