仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
插片保险丝 ATO插接保险片-ATO-绿色-30A
类似产品
货品编号 0731030
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
30 A
颜色
绿色
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀锡
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
LED 头灯 SL1
翼形螺母,圆翼形(德式)
轮胎修补系统 Pneusil
发动机机油 强能
气动棘轮螺丝刀 DRS 多功能
夹持器 用于锯
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
针束除锈器附件
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。