仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
插片保险丝 ATO插接保险片-ATO-蓝色-35A
类似产品
货品编号 0731035
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
35 A
颜色
蓝色
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀锡
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
偏心抛光机 EPM 50-150 CLASSIC
45° 圆锥嘴,B 形
一字螺丝刀
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
UFR 减压器,带过滤器和压力计,半自动
刹车分泵润滑脂
3/8 英寸扳手套筒头,公制
1/4 英寸套筒扳手,公制
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。