仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
插片保险丝 ATO插接保险片-ATO-紫色-3A
类似产品
货品编号 0731003
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
3 A
颜色
紫色
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀锡
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
电池组 LI-CV 18 伏,带充电器和 2 节电池
密封圈,铜,A 形
阀门塞尺组套
电池驱动式相切冲击改锥 ASS 18-1/2 in HT
车辆线路 FLRY
带塑料套管的线端套圈 符合 DIN 46228 第 4 部分的要求
砂纸,防水
甲基丙烯酸甲酯粘合剂 MAK 38
筒形锯 HSS 双金属
精密 TX 螺丝刀
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。