仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
插片保险丝 ATO插接保险片-ATO-橙色-40A
类似产品
货品编号 0731040
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
40 A
颜色
橙色
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀锡
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
修复树脂 裂缝填充
ORSY® O 型圈,英制,100 件组套
全能喷漆枪 AP HVLP
双梅花扳手,其它
有机长效 防冻冷却液
卡簧钳 C 型
高压龙卷风喷枪
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,A2-50 和 A2-70 不锈钢,本色
半圆锉 DIN 7261,E 形
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。