仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
插片保险丝 ATO插接保险片-ATO-棕色-5A
类似产品
货品编号 0731005
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
5 A
颜色
棕色
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀锡
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型
冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头
清洁手套 粘土系列
安全眼镜 标准
组合扳手,斜角,其他
气动棒磨机 DSG 25
通用钩组套
REFILLO® 填充系统
双头开口扳手
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。