仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0731025
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
25 A
颜色
白色
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀锡
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Pique 马球衫 TT21 S/S
组合扳手,斜角,其他
锂离子纽扣电池 3 伏
O 型圈,英制 NBR 70
Klapp-Fix 钥匙
套筒扳手组套
DIN 338 麻花钻头组套 高速钢,RN 型
1/4 英寸套筒扳手嵌件
Door chain with spring catch
插片保险丝,ATO ISO 8820-3