结构紧凑、功能强大的无刷充电角磨机,适用于中型至重型粗加工和切割工作
 
通过反馈功能持续监控电机
齿轮头上的 LED 会发出过载警告。如果电机过载或卡死时间过长,电子电机保护功能将关闭电机。
电机使用寿命长
高效、低维护的无刷 EC 电机,带功率储备。通风槽上的格栅可提供额外的防切屑保护。
安全工作
死机开关和制动功能可确保松开开关时制动盘快速停止。
迅速适应不同的应用
免工具速动夹紧螺母系统和免工具调整保护盖
使用便捷,工作省力
高度紧凑且符合人体工学的设计,带有额外的抗振手柄
应用
 
 
| 螺纹类型 x 主轴螺纹直径 | M14 | 
| 标称电压 | 18 伏/直流电 | 
| 最大空载转速 | 11000 转/分 | 
| 磨/切片直径 | 125 毫米 | 
| 不含充电电池的机器重量 | 1,98 千克 | 
| 可充电电池/电池容量 | 5 安时 | 
					AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE 充电角磨机 已包括:
				
			 
						
					
				
						
							1
						x
					
					
						
							
								系统箱 8.4.3
							
						
						
							
				系统物料箱-8.4.3
							
								
									描述:
								
								
									
					
					
						
										500 x 380 x 195 毫米		
									
								
								非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具		
							
						
				
					数量:
					
						1
					x
				
			
		
						
							2
						x
					
					
				
							
								
									描述:
								
								
									
					
					
						
										5 安时		
									
								
								紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,适合新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途		
							
						
				
					数量:
					
						2
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									描述:
								
								
								用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电		
							
						
					
					
						
				
					数量:
					
						1
					x
				
			
		 
						
					
				
						
							1
						x
					
					
						
							
								箱子嵌件 用于 MASTER 机器
							
						
						
							
				CASEINRT-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)
							
								
									描述:
								
								
								完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。		
							
						
					
					
						
				
					数量:
					
						1
					x
				
			
		 
						
					
				
						
							1
						x
					
					
						
							
								快速夹紧螺母 Fixtec
							
						
						
							
				角磨机专用快换锁紧螺母
							
								
									描述:
								
								
								无需使用任何工具即可更换角磨机的磨片。用手即可拧紧和松开