欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

AdBlue®

AdBlue
车用尿素-1.89L

货品编号 5861700001

EAN 4059608971409

登录后即可显示价格
AdBlue®

货品编号 5861700001

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于配备 SCR 尾气后处理装置的柴油发动机
  • 32.5% 水溶液,用于减少氮氧化物排放

  • 符合 ISO 规范 ISO 22241-1
产品须知

避免接触皮肤、眼睛和车辆漆面。仅向指定的储罐中加注 AdBlue®


。请勿加注到柴油箱中。切勿用水稀释 AdBlue®。请勿在阳光直射的情况下使用 AdBlue®

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

32.5 % 尿素水溶液,用于配备 SCR 催化转化器的柴油车。用于减少排气中的氮氧化物,以符合 Euro 4/5(针对卡车)和 Euro 6(针对汽车)排放标准

说明

加注 AdBlue® 时,必须注意要加注车辆的操作指南中的相关信息。

含量

1,89 升

颜色

透明

气味

几乎无味

化学基础

软化水中的尿素

自生产之日算起的保质期

24 月

密度

1,09 g/cm³

密度条件

20°C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息