欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

WIN 汽车/摩托车香波

WIN 汽车/摩托车香波

货品编号 0893022003

EAN 4099618346811

登录后即可显示价格
WIN 汽车/摩托车香波

货品编号 0893022003

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

PH balanced creamy cleaning solution.
High cleaning performance.
Excellent material compatibility.Biodegradable.
Free from Silicone/phosphate/AOX
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

5 升

产品重量(每件)

5,525 千克

容器

塑料瓶

化学基础

有机清洗物质

颜色

樱桃色

密度/条件

1.05 g/cm³ / 25°C

混合比

1% - 2%

最低/最高加工温度

15 到 40 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

36 月 / 10°C 至 35°C,不暴露在阳光下,无热源

不含磷酸盐

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息