仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 044710
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M10
内径 (d1)
10,2 毫米
外径 (d2)
18,1 毫米
高度 (h1)
4,4 毫米
厚度 (s1)
2,2 毫米
材质
不锈钢 A2
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
形状
B
标准
DIN 127
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
乘用车橡胶阀,卡扣式
粘性润滑剂 HHS 2000®
锥形加油嘴,A 形,直型 DIN 71412,镀锌钢,A 形
压接接线片,刀片形端子 PVC 绝缘
超强力胶水,其它
除锈剂 Rost-Off
电缆密封套,聚酰胺材质
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型
转接头箱,含 4 个专用转接头
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT