仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 044718
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M18
内径 (d1)
18,2 毫米
外径 (d2)
29,4 毫米
高度 (h1)
7,0 毫米
厚度 (s1)
3,5 毫米
材质
不锈钢 A2
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
形状
B
标准
DIN 127
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
喉箍箍头
Veh. battery charger 12/24 V - 35 A lithium/lead
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
无绳电动曲线锯,STP 18-A
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,本色钢 8.8
高级空调泄漏紫外线检测添加剂
轮胎安装膏
ORSY® 挡圈,100 件组套
1/2 英寸延长杆
DP 300 发动机和壳体密封胶