仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 04476
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M6
内径 (d1)
6,1 毫米
外径 (d2)
11,8 毫米
高度 (h1)
3,2 毫米
厚度 (s1)
1,6 毫米
材质
不锈钢 A2
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
形状
B
标准
DIN 127
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
偏位双头开口扳手,其他
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
螺丝刀 PH,短款 带圆柄
遮蔽纸带,精确折叠美纹纸胶带
甲基丙烯酸甲酯粘合剂 MAK 38
堆叠柜 ORSY® 100
DWM 350 数字测角仪
彩色扎线带,带塑料舌封口
敲击工具组套 工具系统
90° 直角弯管扳钳