快速、简单地目视检查难以进入区域内可能存在的损坏,免除代价高昂且耗时的拆卸工作(如侧梁、发动机、变速箱、车桥、腔体、电缆槽以及其他多种应用)。带 5.5 毫米 x 1 米的半刚性探头。
- 带有 4 个亮度可调的迷你照明 LED
- 便携的独立电源系统
- 可通过 AV 端口和连接线直接连接
- 探头带有防刮擦蓝宝石玻璃片,可确保一流的图像质量并保护相机和镜头
- 多种镜子固定方式,以确保最佳视角
- 数字变焦功能和镜面成像
技术数据:
- 2.4" TFT QVGA 彩色液晶显示屏(分辨率:320 x 240 像素)
- 重量:
- 1704 克/套
- 视频输出格式:
- NTSC 和 PAL
- 水平视角 46°
- 垂直视角 34°
- 对角视角 56°
- 景深 (DOF):距离介于 1–6 cm
- 探头:防水性能为 IP 67 防护等级
宽度 | 30 厘米 |
高度 | 45 厘米 |
尖端直径 | 5,5 毫米 |
软管长度 | 1 米 |
可充电电池/电池数量 | 4,0 件 |
IP 防护等级 | IP 57 |
最高温度条件 | 55,0 °C |
产品重量(每件) | 1480,000 克 |
BASIC 视频内窥镜 7 件 已包括:
1
x
磁性安装
MAGNATTCH-F.ENDOSCOP-D5,5MM
数量:
1
x
1
x
挂钩安装
HOKATTCH-F.ENDOSCOP-D5,5MM
描述:
用于内窥镜
数量:
1
x
1
x
镜子固定
ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-70DGR-D5,5MM
描述:
70 度
用于内窥镜
数量:
1
x
1
x
镜子固定
视频附件(90度X5.5MM)
描述:
90 度
用于内窥镜
数量:
1
x
1
x
镜子固定
ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-110DGR-D5,5MM
描述:
110 度
用于内窥镜
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!