BASIC 700 B 抽屉柜
抽屉柜 BASIC B 700
工具箱-DRWRCAB-B1036-7DW
货品编号 0957504030
EAN 4046777406856
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
坚固、宽敞的抽屉柜用于存放各种材料。
- 坚固的钢板结构,多重焊边
- 壳体顶部和底部封闭
- 表面由带塑料涂层的 8 毫米盖板保护
- 中控锁系统保护内含物品防止被盗
- 铝手柄,带标签条和透明盖
- 抽屉可部分抽拉(超过 80%),安装在滚柱轴承上
- 内置安全抽屉锁可防止倾翻
- 抽屉承重能力:负载均匀分布时为 100 千克
- 带槽横排有助于插入分隔/分隔板
宽度 x 深度 x 高度(外尺寸) | 1022 x 703 x 1036 毫米 |
抽屉数量 | 7 件 |
抽屉设计 | 2 个抽屉,箱高 70 毫米/前端高 90 毫米, 3 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 120 毫米, 1 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 180 毫米, 1 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 240 毫米 |
宽度 x 深度(抽屉的内尺寸) (B x T) | 886 x 586 毫米 |
抽屉负载能力 | 100 千克 |
主体颜色 | 浅灰 RAL 7035 |
抽屉颜色 | 龙胆蓝 RAL 5010 |
材质 | 钢板 |
表面处理 | 粉末涂层 |