Lightweight, powerful 14 V lithium-ion cordless drill screwdriver for medium-duty screwing and drilling work.
标称电压 | 14,4 伏/直流电 |
空载转速 | 0-420 / 0-1900 转/分 |
最大扭矩硬/软 | 56 / 28 牛米 |
钻头夹持范围 | 1.5-13 毫米 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
可充电电池/电池容量 | 4 安时 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 毫米 |
在木材中的最大钻孔直径 | 35 毫米 |
最大螺钉直径 | 10 毫米 |
长度 | 198 毫米 |
高度 | 255 毫米 |
包含充电电池的机器重量 | 1,6 千克 |
无绳螺丝钻孔机,BS 14-A EC 紧凑型 已包括:
1
x
十字批头
1/4英寸十字改锥头-PH2-L25MM
描述:
PH2; 长度: 25 毫米
十字 C 6.3(1/4 英寸)
数量:
1
x
2
x
米字批头
1/4英寸米字改锥头-PZ2-L25MM
描述:
PZ2; 长度: 25 毫米
米字 C 6.3(1/4 英寸)
数量:
2
x
1
x
米字批头
1/4英寸米字改锥头-PZ3-L25MM
描述:
PZ3; 长度: 25 毫米
米字 C 6.3(1/4 英寸)
数量:
1
x
1
x
通用夹持器 E 6.3(1/4 英寸)
1/4万能快换卡头-L51MM
描述:
1/4 英寸
速换夹头
数量:
1
x
1
x
批头盒,空
改锥头空盒-8PCS
数量:
1
x
2
x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码
1/4英寸改锥头-AW20-L25MM
描述:
AW20; 25 毫米
数量:
2
x
2
x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码
1/4改锥头-AW30-黄色-L25MM
描述:
AW30; 25 毫米
数量:
2
x
1
x
快速充电器 AL 30-CV-LI
充电器-(AL30-CV-LI)
描述:
适用于 18 伏锂离子系统电池的充电器 (CV)
数量:
1
x
2
x
电池 LI-CV 14.4 V
电池包-LI-14,4V/4,0AH
描述:
4 安时
强劲且稳健的电池组。
数量:
2
x
1
x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)
描述:
完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。