冲击螺丝刀,BS 18-A EC 强力组合
冲击螺丝刀,BS 18-A EC 强力组合
充电式冲击钻-(BS18-A EC POWER C)-2X5.0AH
货品编号 57005092
EAN 4046777958713
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
Extremely powerful, handy 18 V cordless impact drill driver with connectible drill driver. Choose the battery power you need with PICK YOUR POWER.
标称电压 | 18 伏/直流电 |
空载转速 | 0-480 / 0-2100 转/分 |
最大扭矩硬/软 | 75 / 47 牛米 |
最大撞击速率 | 31500 转/分 |
钻头夹持范围 | 1.5-13 毫米 |
包含充电电池的机器重量 | 2,3 千克 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
可充电电池/电池容量 | 5 安时 |
在软木中的最大钻孔直径 | 82 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 毫米 |
最大螺钉直径 | 12 毫米 |
长度 | 204 毫米 |
高度 | 255 毫米 |
冲击螺丝刀,BS 18-A EC 强力组合 已包括:
1
x
十字批头
1/4英寸十字改锥头-PH2-L25MM
描述:
PH2; 长度: 25 毫米
十字 C 6.3(1/4 英寸)
数量:
1
x
2
x
米字批头
1/4英寸米字改锥头-PZ2-L25MM
描述:
PZ2; 长度: 25 毫米
米字 C 6.3(1/4 英寸)
数量:
2
x
1
x
米字批头
1/4英寸米字改锥头-PZ3-L25MM
描述:
PZ3; 长度: 25 毫米
米字 C 6.3(1/4 英寸)
数量:
1
x
1
x
通用夹持器 E 6.3(1/4 英寸)
1/4万能快换卡头-L51MM
描述:
1/4 英寸
速换夹头
数量:
1
x
1
x
批头盒,空
改锥头空盒-8PCS
数量:
1
x
2
x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码
1/4英寸改锥头-AW20-L25MM
描述:
AW20; 25 毫米
数量:
2
x
2
x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码
1/4改锥头-AW30-黄色-L25MM
描述:
AW30; 25 毫米
数量:
2
x
1
x
快速充电器 AL 30-CV-LI
充电器-(AL30-CV-LI)
描述:
适用于 18 伏锂离子系统电池的充电器 (CV)
数量:
1
x
2
x
充电电池 LI-CV 18 伏
电池BTRYPCK-LI-CV-18V/5.0AH
描述:
5 安时
强劲且稳健的电池组
数量:
2
x
1
x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)
描述:
完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量:
1
x
1
x
Handle
SP-AUXILIARY HANDLE