Compact and lightweight Li-ion cordless drill screwdriver for light to medium-duty screwing and drilling tasks. Choose the battery power you need with PICK YOUR POWER.
标称电压 | 18 伏/直流电 |
空载转速 | 0-450 / 0-1400 转/分 |
最大扭矩硬/软 | 38 / 17 牛米 |
钻头夹持范围 | 1-10 毫米 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
可充电电池/电池容量 | 2 安时 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 10 毫米 |
在木材中的最大钻孔直径 | 30 毫米 |
建议的在金属中的最大钻孔直径 | 10 毫米 |
最大螺钉直径 | 7 毫米 |
长度 | 169 毫米 |
高度 | 224 毫米 |
包含充电电池的机器重量 | 1,31 千克 |
无绳电钻,BS 18-A LIGHT 已包括:
1
x
充电器 AL 60-CV-Li
充电器-(AL60-CV-LI)-LIGHT
描述:
For all batteries in current 18 V systems
数量:
1
x
2
x
充电电池 LI-CV 18 伏
电池BTRYPCK-LI-CV-18V/2,0AH
描述:
2 安时
强劲且稳健的电池组
数量:
2
x
1
x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
CASEINRT-BS14/BS18-A-LIGHT-(CASE-8.4.2.)
描述:
完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!