The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
应用


标称电压 | 18 伏/直流电 |
可充电电池/电池容量 | 5 安时 |
合适的充电器 | ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
产品重量(每件) | 742,000 克 |
合适的机器 | M-CUBE 18 V |
支持 W-Connect | 是,通过使用附件 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
可充电电池/电池类型 | Li-lon |
WEEE(回收电子电器设备) | 06 |