Complies with specifications. Outstanding corrosion protection for iron and base metals. Excellent gas block resistance at high temperature and fluidity at low temperature (-40 ℃), ensures sensitive and safe braking performance. Compatible with rubber.
含量 | 1000 毫升 |
颜色 | 浅黄色 |
化学基础 | 聚乙二醇醚 |
自生产之日算起的保质期 | 5 年 |
最小湿沸点 | 140 °C |
最小干沸点 | 205 °C |
密度 | 1,058 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
pH 值 | 7-11.5 |