欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

Brake fluid DOT 4 230/155

Brake fluid DOT 4 230/155

货品编号 0892007144

EAN 4099618724633

登录后即可显示价格
Brake fluid DOT 4 230/155

货品编号 0892007144

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Product performance meets the standards of FMVSS NO.116DOT4 、SAEJ1704、SAE1703、ISO4925 Class4、JISK2233 Class4. It is suitable for pure electric or hybrid braking system.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

1000 毫升

颜色

浅黄色

化学基础

聚乙二醇醚

自生产之日算起的保质期

5 年

最小湿沸点

155 °C

最小干沸点

230 °C

密度

1,060 g/cm³

密度条件

20°C

pH 值

7-11.5

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息