Product performance meets the standards of FMVSS NO.116DOT4 、SAEJ1704、SAE1703、ISO4925 Class4、JISK2233 Class4. It is suitable for pure electric or hybrid braking system.
含量 | 500 毫升 |
颜色 | 浅黄色 |
化学基础 | 聚乙二醇醚 |
自生产之日算起的保质期 | 5 年 |
最小湿沸点 | 155 °C |
最小干沸点 | 230 °C |
密度 | 1,060 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
pH 值 | 7-11.5 |