仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0848222470
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
长度
470 厘米
长度,单位:英寸
19 英寸
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
数字万用表 MM 600 TRMS
90° 直角弯管扳钳
特种油 用于气动工具
汽油进气歧管清洁剂
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
VDE 尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900
塑料套
1/2 英寸冲击套筒扳手套件,深六角,4 件
翼形螺母,圆翼形(德式)
纽扣电池显示