With 800 lumens, digital focus, rear cartridge (perfectly balanced) - robust for precise lighting during use
应用
最小/最大光通量 | 40 / 800 流明 |
可调节焦距 | 是 |
最小/最大照明范围 | 20 / 160 米 |
最小/最大发光期限 | 5-38 小时 |
充电时间 | 2,5 小时 |
IP 防护等级 | IP 66 |
耐冲击性 | IK07 |
标称电压 | 3,6 伏/直流电 |
可充电电池/电池容量 | 3000 毫安时 |
可充电电池/电池类型 | Li-lon |
防护等级 | III 级防护等级/超低安全电压 |
接头类型 | USB A 型, USB Type-C |
电源线长度 | 500 毫米 |
断屑槽长度 | -20 到 40 °C |
最低/最高充電溫度 | 10 到 25 °C |
材质 | PA 6 GF30 - 玻璃纤维增强聚酰胺 |