Very compact and powerful cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwdriving and drilling tasks
应用
标称电压 | 18 伏/直流电 |
空载转速 | 0-450 / 0-1700 转/分 |
最大扭矩硬/软 | 50 / 25 牛米 |
钻头夹持范围 | 1.5-13 毫米 |
钻头卡盘夹持器 | M-CLICK |
可充电电池/电池数量 | 0 件 |
可充电电池/电池容量 | 0 安时 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 毫米 |
最大螺钉直径 | 8 毫米 |
长度 | 124 毫米 |
高度 | 200 毫米 |
包含充电电池的机器重量 | 1,1 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!