Compact, powerful, brushless cordless hammer drill for medium-heavy drilling and light chiselling work
应用
标称电压 | 18 伏/直流电 |
电池数量/电池容量 | 2 x 5 安时 |
最小/最大怠速 | 0-1400 转/分 |
最小/最大撞击速率 | 0-5500 转/分 |
冲击能 | 2,4 J |
刀具柄部 | 快换夹头 |
包含充电电池的机器重量 | 3,84 千克 |
建议的在混凝土中的最小/最大钻孔直径 | 6-18 毫米 |
在混凝土中的最大钻孔直径 | 26 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 毫米 |
长度 | 320 毫米 |
高度 | 220 毫米 |
Cordless rotary hammer drill ABH 18 COMPACT-1 已包括:
2
x
描述:
5 安时
紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,适合新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途
数量:
2
x
1
x
描述:
用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电
数量:
1
x
1
x
SDS 批头卡盘
备件-快换钻夹头-1.5X13MM
数量:
1
x
1
x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
CASEINRT-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2
描述:
完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!