欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

柴油DPF清洗剂

柴油系统微粒过滤器清洁剂
柴油颗粒过滤器清洁剂-400ML

货品编号 5861014500

EAN 4050642810846

登录后即可显示价格
柴油DPF清洗剂

货品编号 5861014500

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于清洗柴油DPF中的颗粒物

不必拆卸即可清洁柴油微粒过滤器 (DPF)


无需安装新的微粒过滤器(取决于微粒过滤器的工作状况),因此节省了成本



不易燃



中性、无灰、不含金属的配方



完全蒸发,无残留

产品须知

此使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议。需要进行初始测试!有关更多信息,请参阅技术数据表。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 拆下温度或压力传感器

  • 将探针插入所形成的孔中,并朝微粒过滤器的方向喷射清洁剂以清空污物

  • 然后,需要测试人员手动启动或通过试车来启动恢复过程

  • 在恢复后查询故障存储器并在必要时删除任何错误。一罐清洁剂足以清洁一个微粒过滤器
说明

柴油微粒过滤器清洁剂用于纠正因脏污的柴油微粒过滤器而导致的性能损失或故障。通过清洁过滤器以恢复全部吸附能力。

含量

400 毫升

颜色

玫瑰色

气味

胺类

化学基础

自生产之日算起的保质期

15 月

密度

1,01 g/cm³

密度条件

20°C

pH 值

11,47

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
喷雾胶管

备件-进气系统清洁剂专用喷管

喷雾胶管探头,与汽油型抽吸清洁剂一起使用。5861112300
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息