HSCo high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in almost all materials, such as steel up to 1400 N/mm2 strength, stainless steel, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys).
切削材料 | HSCo |
表面处理 | 硝化 |
螺纹类型 | M |
形状 | B |
公差等级 | 6g |
螺纹类型 x 标称直径 | M12 |
螺距 | 1,75 毫米 |
外径 | 25 毫米 |
高度 | 9 毫米 |
待加工材料 | 钢材, 不锈钢, 有色金属, 铸造金属 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!