欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

Die, HSCo M-thread, nitrated

Die, HSCo M-thread, nitrated

货品编号 0652556030

EAN 4061975220608

登录后即可显示价格
Die, HSCo M-thread, nitrated

货品编号 0652556030

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

HSCo high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in almost all materials, such as steel up to 1400 N/mm2 strength, stainless steel, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys).
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

切削材料

HSCo

表面处理

硝化

螺纹类型

M

形状

B

公差等级

6g

螺纹类型 x 标称直径

M3

螺距

0,5 毫米

外径

25 毫米

高度

9 毫米

待加工材料

钢材, 不锈钢, 有色金属, 铸造金属

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度