仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0986000002
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
材质
金属
最大操作压力
400 巴
连接螺纹
M10 x 1
适合
500 克螺口式黄油筒
长度
350 毫米
产品重量(每件)
1097,000 克
软管长度
340 毫米
每个冲程的进给容积
2 立方厘米
备件-手动黄油枪用强化橡胶管
备件-手动黄油枪用黄油嘴-M10X1
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
1/2 英寸换向棘轮 带换向杆
盒装麻花钻头 高速钢,RN 型
粗磨盘,用于钢材
窗结构螺丝,半沉头 FBS
密封圈,铜,A 形
TX 螺丝刀,带孔
1/2 英寸套筒扳手嵌件
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹