A non-sagging single-component acid-curing silicone sealant with anti-fungal properties for general sealing applications
| 含量 | 280 毫升 | 
| 化学基础 | 硅胶 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 连续运动吸收 | 25 % | 
| 最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C | 
| 最小/最大耐温性 | -40 到 100 °C | 
| 最小结皮时间 | 10 分钟 | 
| 结皮时间条件 | 23°C 和 50% 相对湿度 | 
| 最小断裂伸长 | 150 % | 
| 杀菌性能 | 是 | 
| 建筑材料分类 | B1 - 低可燃性 | 
| 自生产之日算起的保质期 | 12 月 | 
| 建筑材料分类/条件 | B1 - 低可燃性 / 符合 DIN 4102-1 | 
| 密度/条件 | 0.98 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度 | 
| 密度 | 0,98 g/cm³ |