A non-sagging single-component acid-curing silicone sealant with anti-fungal properties for general sealing applications
含量 | 280 毫升 |
化学基础 | 硅胶 |
颜色 | 白色 |
连续运动吸收 | 25 % |
最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C |
最小/最大耐温性 | -40 到 100 °C |
最小结皮时间 | 10 分钟 |
结皮时间条件 | 23°C 和 50% 相对湿度 |
最小断裂伸长 | 150 % |
杀菌性能 | 是 |
建筑材料分类 | B1 - 低可燃性 |
自生产之日算起的保质期 | 12 月 |
建筑材料分类/条件 | B1 - 低可燃性 / 符合 DIN 4102-1 |
密度/条件 | 0.98 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度 |
密度 | 0,98 g/cm³ |