ECOLINE 清洁纸
ECOLINE 清洁纸卷
清洁纸-卷筒型-2层-38X38CM-蓝色-1000张
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
通用型,适合各种常见的清洁任务
- 高吸收能力
- 适合所有常见的分配器
- 提供不同的层数和宽度
- 低绒
- 高吸收能力和抗撕裂性
- 通过欧盟生态标签 (EU Ecolabel) 认证
我们的产品通过欧盟生态标签认证,可节约资源,并且环保。欧盟生态标签认证证明了使用的是可持续种植资源,并明确了整个生产阶段对环保工艺的要求。
应用
该清洁纸可用于在各种应用场合(车辆、金属加工、厨房作业)中清洁表面。使用该清洁纸可去除污渍,如油渍和润滑脂。得益于织物的高强度,它也可用于清除表面的粗粒物质,如碎屑和边角料。
说明
用清洁纸清洁表面。使用伍尔特清洁剂可以提高织物的清洁效果。
材质 | 纤维素 |
设计 | 角色器皿 |
颜色 | 蓝色 |
板材数 | 1000 件 |
层数 | 2 件 |
板长度 x 板宽度 | 36 x 38 厘米 |
辊长度 | 360 米 |
外径 | 290 毫米 |
辊重 | 4870 克 |
每平方米的涂层重量 | 35 克 |
内径 | 70 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!