欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

EVAPO® 空调清新剂

EVAPO 清新型车辆空调清洁剂
EVAPO 空调系统清新剂-1000ML

货品编号 0893139100

EAN 4058794451818

登录后即可显示价格
EVAPO® 空调清新剂

货品编号 0893139100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 6 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

通过超声波雾化器(EVAPOmat)来清新车辆空调系统中的异味

可靠消除异味


  • 这款气溶胶尤其适合难以接近的区域

  • 不会在窗户或内饰上留下任何痕迹

  • 100 ml 足够使用一次

  • 发出宜人清新的橘子香味
产品须知

EVAPO®清新剂可与 EVAPO®清洁剂配合使用。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

有效中和并消除车内、驾驶室和封闭空间中难闻的香烟、动物、汗水和霉菌气味。

说明

请参阅声波雾化器(EVAPOmat)手册。

化学基础

水表面活性剂

含量

1000 毫升

内容重量

1000 克

气味

柠檬

颜色

无色

密度

1 g/cm³

pH 值

7,3

不含 AOX

自生产之日算起的保质期

24 月

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息