仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0897110046
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
含量
1 升
粘度级别
10W-40
批准用于发动机油
API SN
自生产之日算起的保质期
24 月
密度
0,85 g/cm³
密度条件
29°C
自生产日期算起的保存限期/条件
24 月 / 10°C 至 20°C 时
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
VDE 尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900
棘轮双梅花扳手
锥形埋头钻组套 绿圈,含钴高速钢 90°,DIN 335 C
安全鞋 S1P New Poseidon
偏位双头开口扳手,其他
水泵钳 DIN ISO 8976
放油塞
棘轮组合扳手 多种形状,用于拧转五种螺钉头
带柄套的机工锤
带有套管的软管接头 2000 系列