欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

GP Acetate Silicone Sealant

GP Acetate Silicone Sealant

货品编号 08925730

EAN 4099618248535

登录后即可显示价格
GP Acetate Silicone Sealant

货品编号 08925730

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Multi-purpose Silicone Sealant, 280 ml
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

容器

料仓

含量

280 毫升

化学基础

绍尔硅(醋酸系统)

颜色

透明

连续运动吸收

12,5 %

邵氏硬度 A

30

最低/最高加工温度

-37 到 60 °C

最小/最大耐温性

-62 到 204 °C

最小结皮时间

20 分钟

结皮时间条件

23°C 和 50% 相对湿度

最小/最大全固化速度/条件

2-3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度

最小断裂伸长

300 %

杀菌性能

自生产之日算起的保质期

12 月

密度/条件

1 g/cm³ / 23°C

密度

1 g/cm³

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息