Multi-purpose Silicone Sealant, 280 ml
容器 | 料仓 |
含量 | 280 毫升 |
化学基础 | 绍尔硅(醋酸系统) |
颜色 | 白色 |
连续运动吸收 | 12.5 % |
邵氏硬度 A | 30 |
最低/最高加工温度 | -37 到 60 °C |
最小/最大耐温性 | -62 到 204 °C |
最小结皮时间 | 15 分钟 |
结皮时间条件 | 23°C 和 50% 相对湿度 |
最小/最大全固化速度/条件 | 2-3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度 |
最小断裂伸长 | 300 % |
杀菌性能 | 是 |
自生产之日算起的保质期 | 12 月 |
密度/条件 | 1 g/cm³ / 23°C |
密度 | 1 g/cm³ |