欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

GP Acrylic Sealant

GP Acrylic Sealant

货品编号 5875006730

EAN 4099618244148

登录后即可显示价格
GP Acrylic Sealant

货品编号 5875006730

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

General Purpose White Acrylic Sealant Filler
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

颜色

白色

含量

310 毫升

容器

料仓

化学基础

丙烯酸聚合物分散剂

密度

1,6 g/cm³

连续运动吸收

10 %

邵氏硬度 A

50 - 60

最小断裂伸长

60 %

全固化速度

10 毫米/天

完全硬化/固化条件

固化时间取决于层厚

最小结皮时间

10 分钟

结皮时间条件

20°C

杀菌性能

最小/最大耐温性

-20 到 80 °C

最低/最高加工温度

5 到 80 °C

抗紫外线

12 个月

可以重新上涂层/可以上油漆

需要进行表面预处理

清洁钢和铁(去除铁锈、黑皮和清除的黑皮)

自生产日期算起的保存限期/条件

15 月 / -5°C 至 35°C 时

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息