欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

H 开槽沉头自攻螺钉,C 形 DIN 7982,A2 不锈钢,带尖头

DIN 7982 A2 不锈钢,H 型沉头,C 型
十字槽沉头自攻螺钉-DIN7982-C-H2-A2-4,2X25

货品编号 012342 25
EAN 4011231186995
登录后即可显示价格
H 开槽沉头自攻螺钉,C 形 DIN 7982,A2 不锈钢,带尖头

货品编号 012342 25

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 自攻螺钉属于螺纹成型螺钉系列。旋入预加工的心型孔时,这些螺钉会形成自己的反螺纹。

  • DIN 7975 中载有选择正确心型孔直径的指导值。

  • C 形 = 带尖头的螺纹

  • F 形 = 无尖头的螺纹

  • R 形 = 带圆头的螺纹
产品须知

不锈钢自攻螺钉比表面硬化钢自攻螺钉强度更低。这意味着这些螺钉不能在钢板上形成反螺纹。因此,它们只能用于铝材等软材料。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

不锈钢 A2

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

形状

C

标称直径 (d1)

4,2 毫米

长度 (l1)

25 毫米

头直径 (dk)

8,1 毫米

螺钉头高度 (k1)

2,5 毫米

内部驱动头

H2

驱动类型

H

螺钉头类型

80 度沉头

螺纹类型

ST

螺钉螺纹设计

全螺纹

性能声明 (EU-CPR)

马克笔笔尖形状

C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息