欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

H 开槽沉头螺钉

ISO 7046-2 镀锌钢 8.8 H
十字槽沉头螺钉-ISO7046-2-8.8-H3-(A2K)-M6X30

货品编号 5104506030

EAN 4053479486109

登录后即可显示价格
H 开槽沉头螺钉

货品编号 5104506030

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 7046-2,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

ISO 7046-2 取代了 DIN 965 | 存在一些有限的相似度 | 更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 更改了槽头穿透深度 | 移除了强度等级 5.8 和 A4-70 | ISO 7046-1 中包含了强度等级为 4.8 级的螺钉。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M6

长度 (l1)

30 毫米

头直径 (dk)

11,3 毫米

螺钉头高度 (k1)

3,3 毫米

标准

ISO 7046-2

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

沉头

驱动类型

十字头

内部驱动头

H3

螺纹类型

M

螺距

1 毫米

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息