部分合成润滑油,耐高温
- 消除嘎吱声,具有出色的流动和渗透性能,以及良好的防腐蚀保护。
- 高粘性润滑剂,在用于转动和旋转部件上时不会被甩出
- 与 O 型圈/X 型圈和塑料相容。在喷漆表面上表现为中性。
- 耐受飞溅水、盐水、弱酸和碱
- 不含硅胶、树脂和酸
应用
极耐高压的部分合成油,用于通用润滑和高压负载。
适用于通用润滑和高压负载,如换挡、加速器和离合器联动装置、鲍登电缆、销、接头、铰链、换向杆、门锁撞栓、拉杆端、滑轨、链轮、齿条、开式齿轮等等。
说明
每次应用前,必须使用 HHS Clean(货号 089310610)仔细彻底地预清洁润滑点。使用前请摇匀,均匀喷涂到零件上并等待一会使其生效。
使用后,将喷头倒置直至喷完。
化学基础 | 碳氢化合物 |
油基 | 合成矿物油 |
颜色 | 微黄色 |
气味 | 油 |
密度 | 0,742 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
最低温度条件 | -25 °C |
最高温度条件 | 180 °C |
最大耐温性 | 200 °C |
活性成分的闪燃点 | 300 °C |
运动油基粘度 | 1500 厘斯 |
不含硅树脂 | 是 |
无酸 | 是 |
不含树脂 | 是 |
不含 AOX | 是 |
耐 | 盐水 |
含量 | 150 毫升 |
容器 | 罐 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!