全锻造虎钳,带硬化钳口、精密主轴轴承和易于调节的中心导轨
- 可调导轨确保完美平行夹紧
- 锻钢和高品质表面处理确保坚固性和耐用性
- 带砧座的模锻后钳口也可用于矫直和锤击
- 感应淬火夹爪可确保牢固夹紧
- 前部开口设计使其非常适合空间有限的工作台
- 提供多种夹爪宽度和不同开口宽度选择
![]() | |
夹爪的宽度 (B1) | 120 毫米 |
最大夹紧宽度 (A max) | 150 毫米 |
夹紧深度 (T) | 67 毫米 |
最大管径 | 55 毫米 |
最小/最大管径,单位:英寸 | 5/8-2-3/16 英寸 |
长度 (L1) | 370 毫米 |
高度 (h) | 155 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!